Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Uitstekende breukbestendigheid
Spaanderloos fabricageproces
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen hoge precisie vereisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Zeer goede hechting van koelsmeermiddelen en verminderde neiging tot opeenhoping van materiaal
Gevaporiseerd oppervlak
De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | Würth-standaard |
Diameter (Ø) | 4,5 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 47 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 118 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 1 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Nee |
Geschikt voor treksterkte tot | 850 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 3,15 | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 6,3 | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Voor dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,5 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!