Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D12,0MM

Art.-nr. 0625120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Art.-nr. 0625120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De voordelige, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 850 N/mm².

Uitstekende breukvastheid


Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en minder kans op ophoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking
  • De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid naar Ø 12,7 mm

  • Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

Würth-standaard

Diameter (Ø)

12 mm

Lengte (l1)

151 mm

Spaangroeflengte (l2)

101 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

1 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Nee

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijolie CUT+COOL

CUT EN COOL BOOR EN SNIJOLIE 400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijolie CUT+COOL Perfect

CUT EN COOL BOOR- SNIJOLIE PERFECT400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Boor- en snijpasta Cut and Cool Perfect

CUT EN COOL BOOR- SNIJPASTA PERFECT 500G

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
x 6 st
Boor- en snijolie CUT+COOL

CUT EN COOL BOOR-SNIJOLIE 5 L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie