Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D11,0MM

Art.-nr. 0625110
EAN 4011231522045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².

Uitstekende breukbestendigheid


Spaanderloos fabricageproces



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen hoge precisie vereisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Zeer goede hechting van koelsmeermiddelen en verminderde neiging tot opeenhoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

Würth-standaard

Diameter (Ø)

11 mm

Lengte (l1)

142 mm

Spaangroeflengte (l2)

94 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

1 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Nee

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 1,0vanaf dia. 2,0vanaf dia. 2,5
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB5,512250038000,030105016000,03583012500,040
Voor diameter 3,15 - 5,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 3,15vanaf dia. 4,0vanaf dia. 5,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB5,51265010000,0505308000,0604206500,070
Voor diameter 6,3 - 10,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 6,3vanaf dia. 8,0vanaf dia. 10,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB5,5123305000,0802003000,1001502300,120
Voor dia. 12,5-20,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,5vanaf dia. 16,0vanaf dia. 20,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB5,5121251900,150721100,18060900,200
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen