Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/RFd0UYGv84A

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0 - 1
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0 - 2
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0 - 3

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0

Art.-nr. 0624930200

EAN 4061975499004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

Art.-nr. 0624930200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.

De originele SMART STEP: De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



De eerste spiraalboor voor nauwkeurig handmatig geleid boren tot diameter van 20 mm zonder voorboren, en bij gebruik op een kolomboormachine zelfs nauwkeurig boren mogelijk tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren


Vanaf boordiameter > 13,0 mm, schacht gereduceerd tot diameter van 12,7 mm voor gebruik in alle gangbare 3-vlaks opnames



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Let bij blinde boringen op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).

  • Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtspiraalboren voor het boren van gaten in hout.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

2,0 mm

Lengte (l1)

49 mm

Spaangroeflengte (l2)

24 mm

Schachtdiameter

2,0 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 1,0 Vanaf dia. 2,0 Vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Gereedschapsstaal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
HSS-staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Non-ferrometaal
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Kunststof, thermoplastisch 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Hout
Zachthout 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Hardhout
Hardhout 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 12,5
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 12,5
vc n f
Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Gereedschapsstaal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
HSS-staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Non-ferrometaal
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20 37 636 955 0,250
Kunststof, thermoplastisch 20 37 636 955 0,250
Hout
Zachthout 25 37 796 955 0,250
Hardhout
Hardhout 22 31 700 796 0,200
Snijwaarden
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 6,3 Vanaf dia. 8,0 Vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Gereedschapsstaal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
HSS-staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Non-ferrometaal
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Kunststof, thermoplastisch 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Hout
Zachthout 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Hardhout
Hardhout 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Snijwaarden
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 3,15 Vanaf dia. 4,0 Vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Gereedschapsstaal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
HSS-staal ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Non-ferrometaal
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Kunststof, thermoplastisch 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Hout
Zachthout 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Hardhout
Hardhout 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen