Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/lvxyoPe0iKE

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 1
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 2
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 3
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 4
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 5
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0 - 6

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0626940100
EAN 4062856816064

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.

Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Aanzienlijk minder krachtsinspanning in vergelijking met een standaard spiraalboor



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


Eerste spiraalboor die het mogelijk maakt nauwkeurig met de hand te boren tot een diameter van 20 mm zonder voor te boren


  • Geoptimaliseerde geometrie van de boorpunt

  • Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > een nominale diameter van 13,0 mm voor gebruik in alle gangbare boorkoppen met 3 bekken


3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen

  • Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen

  • Ideaal voor grote boordiameters

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

1.0 mm

Lengte (l1)

34 mm

Spaangroeflengte (l2)

12 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Oxide behandeling

Snijmateriaal

HSCo

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 12,5 - 20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 12,5 vanaf dia. 16,0 vanaf dia. 20,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Roestvast staal  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titanium  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Kunststof, duroplastisch 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Kunststof, thermoplastisch 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Zachthout 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Hardhout 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Snijparameters voor spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 1,0 vanaf dia. 2,0 vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Roestvast staal  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanium  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Kunststof, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Kunststof, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Zachthout 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Hardhout 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 6,3 vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Roestvast staal  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titanium  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Kunststof, duroplastisch 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Kunststof, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Zachthout 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Hardhout 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 3,15 vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Roestvast staal  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanium  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Kunststof, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Kunststof, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Zachthout 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Hardhout 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm