Spiraalboor DIN 340 HSS type RN
Spiraalboor HSS DIN 340 RN punthoek 118 graden
SPIRAALBOR HSS LANGE UITV 9,5 MM
Art.-nr. 062995
EAN 4052712807206
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle voortgang en eenvoudiger werken
- Zeer goede hechting van het koelsmeermiddel en een verminderde neiging om aan te lassen
- Gevaporiseerd oppervlak
- Productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Bij gebruik van de spiraalboor conform DIN 340 is het raadzaam eerst een centreerboorgat te boren.
Datasheets(X)
Voor staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Te bewerken materiaal | Staal |
Diameter (Ø) | 9,5 mm |
Lengte (l1) | 175 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 115 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 118 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 1 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!