Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalboor DIN 1869, R3

SPIRAALBOOR-MET-DIN1869-R3-HSS-D11,0

Art.-nr. 0625601100

EAN 4052712048166

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor DIN 1869, R3

Art.-nr. 0625601100
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
Extra lange, stalen boorbit voor diepe gaten voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm², in gietijzer en in composietmaterialen (bv. kunststof profielen met stalen kern).
  • Opgedampte coating voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte precisieboor conform DIN 1897 (art.nr. 062470…) is ideaal voor deze taak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer

Kwaliteit

Würth-standaard

Standaard / Boordiepte

1869 / 30xD

Diameter (Ø)

11,0 mm

Lengte (l1)

430 mm

Spaangroeflengte (l2)

310 mm

Schachtdiameter

11,0 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

2 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gereedschapsstaal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor dia. 4,0-6,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0 vanaf dia. 6,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 8,0-13,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0 vanaf dia. 13,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen