Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-1

Art.-nr. 0401781100

EAN 4053479756394

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

Art.-nr. 0401781100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste, slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


Goede borgende werking als gevolg van de tegen elkaar lopende spievlakken tussen de twee borgringen. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen (spieborgringen zijn al in paren verlijmd)

  • Getest systeem voor schroefdraadborging (borgingselementen die losdraaien voorkomen), bij zowel hoge als lage spanning

  • Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit

  • Minimale beschadiging van de oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Leverbaar in RVS of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met een smal en een breed contactoppervlak
Opmerking

Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigbouw, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.

Binnendiameter (d1)

27,9 mm

Geschikt voor draad (in inches)

1 inch

Buitendiameter (d2)

39 mm

Dikte (h1)

3,4 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

485 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Smal

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie