Spieborgring W.TEC, smalle vorm
Staal Delta Protekt, smalle vorm W.TEC
SPIEBORGRING-SF-(DPE)-24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Algemeen:
Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.
Corrosiebestendigheid:
600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)
Functie:
De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Voordelen:
- Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)
- Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning
- Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen
- Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit
- Mild voor oppervlakken
- Kan ook worden gebruikt met hoogvaste schroeven 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren
- Leverbaar in RVS of staal (andere materialen op aanvraag)
- Met smal en breed contactoppervlak
Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.
Datasheets(X)
Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 25,3 mm |
Geschikt voor draad | M24 |
Buitendiameter (d2) | 39 mm |
Dikte (h1) | 3,7 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 485 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Smal |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |