Spieborgring W.TEC, smalle vorm
SPIEBORGRING-SF-(DPE)-16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Algemeen:
Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste, slingerende en trillende schroefverbindingen.
Corrosiebestendigheid:
600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)
Functie:
Goede borgende werking als gevolg van de tegen elkaar lopende spievlakken tussen de twee borgringen. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Voordelen:
- Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen (spieborgringen zijn al in paren verlijmd)
- Getest systeem voor schroefdraadborging (borgingselementen die losdraaien voorkomen), bij zowel hoge als lage spanning
- Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt
- Kunnen meerdere keren worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
- Kan ook worden gebruikt met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren
- Leverbaar in RVS of staal (andere materialen op aanvraag)
- Met een smal en een breed contactoppervlak
Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.
Datasheets(X)
Voertuigbouw, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Geschikt voor draad | M16 |
Geschikt voor draad (in inches) | 5/8 inch |
Buitendiameter (d2) | 25,4 mm |
Dikte (h1) | 3,7 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 485 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Smal |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |