Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speed doorslijpschijf Voor staal

Doorslijpschijf voor staal Speed
DOORSL-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-2,0-D230
ZEBRA

Art.-nr. 0664102302
EAN 4038898430988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal geschikt voor staal

  • Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen enz.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

4 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter

230 mm

Dikte

2.0 mm

Asgat

22.23 mm

Uitvoering

Recht

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T

MASTER
Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril