Speciale sanitairsleutel
Speciale sanitairsleutel
STEEKSLEUTEL-SANITAIR-SW17X19-M10
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Norm: Gelijkwaardig aan DIN 3110, ISO 1085
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlakte: Verchroomd, gepolijste bekken
Geometrie: Bekken 15° gezet
Middenstuk
- Met M10-binnenschroefdraad
- Verstelbaar en vergrendelbaar
- Geïntegreerde kogelzitting
Garandeert dat de sleutel eenvoudig is af te nemen van de stokschroef
Datasheets(X)
Montagesleutel voor expres- en stokschroeven, montage van wastafels en hoekkranen
![]() | |
Sleutelwijdte | 17 x 19 mm |
Lengte (L) | 215 mm |
Bekdikte (a) | 7 mm |
Buitenmaat boutkop (b1) | 40 mm |
Buitenmaat boutkop 2 (b2) | 42 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |