Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale ringsleutel voor oliefilter met ratel, AF 27 voor Ford, PSA en Jaguar

Oliefiltersleutel met ratel Ford PSA Jaguar
OLIEFILTERSLEUTEL- FORD,PSA,JAGUAR

Art.-nr. 1952003191

EAN 4058794287011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale ringsleutel voor oliefilter met ratel, AF 27 voor Ford, PSA en Jaguar

Art.-nr. 1952003191
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
Speciaal gevormde sleutel voor moeilijk bereikbare aandrijving op het oliefilterdeksel.
  • Gebruik de ½ inch aandrijving om de dop vast te draaien tot 25 Nm volgens de specificaties van de fabrikant

  • Gebruiken als OEM 303-1579/lengte ca. 250 mm

  • Aanpassen is niet nodig, anders dan bij ringsleutel. Vooral belangrijk voor modellen met extreem weinig ruimte waar de ringsleutel niet kan worden gebruikt als de dop te ver naar buiten steekt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (vanaf 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (vanaf 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroen/Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (vanaf 2009), 2.2 HDI (DW12C) (vanaf 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (vanaf 2012)

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Productgewicht (per stuk)

989,000 g

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford, Peugeot, Jaguar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie