Speciale olie Voor persluchtgereedschap
Speciale olie voor persluchtgereedschap
SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L
Art.-nr. 08930505
EAN 4045989991747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage
- Ook bij lage temperaturen actief werkzaam
- Bevat geen hars en zuren
- Bevat geen siliconen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Inhoud | 1 l |
Verpakking | Fles |
Kleur | Geel, Bruin |
Geur | Karakteristiek |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Vloeipunt | -25 °C |
Dichtheid | 0,883 g/cm³ |
Minimaal vlampunt | 200 °C |
Zuurvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!