Speciale kabelbinders met metalen sluiting en lateraal oogje
Spec. kabelbinder, metalen lip/oog aan de zijkant
KABELBINDER-METAAL.SLUIT-TRANSP-4,8X184
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Polyamide 6.6
- Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: Naturel
- Met UL-goedkeuring
Met UL-goedkeuring
Datasheets(X)
Voor het bevestigen aan de carrosserie of het chassis voor het afbinden
Breedte van de band (B) | 4.8 mm |
Lengte (L) | 184 mm |
Min./max. bundeldiameter (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiaal | Polyamide - PA 6.6 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 85 °C |
Kleur | Natuurlijk |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |