Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale kabelbinder kunststof lip met oog

Speciale kabelbinder kunststof lip met oog

Art.-nr. 0502992022

EAN 4056807442044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale kabelbinder kunststof lip met oog

Art.-nr. 0502992022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With INDUSTRY plastic pawl and mounting hole
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band (B)

4,8 mm

Breedte

4,8 mm

Lengte (L)

201 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

UV-bestendig

Ja

Kleur

Zwart

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Maximale trekkracht

222 N

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie