Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig

Gereedschapsset V-riemen, 18-delig
FLEX RIEM MONTAGE SET (MASTER SET)

Art.-nr. 1952004140

EAN 4056807557281

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig

Art.-nr. 1952004140
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
Gereedschapsassortiment voor het professioneel verwijderen en monteren van Flex-riemen.
  • Flex-riemen drijven hulpcomponenten van voertuigen aan, zoals dynamo, ventilator, waterpomp, aircocompressor, stuurbekrachtiging, enz. De commerciële merken en productnamen zijn bijvoorbeeld g. Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-riem).

  • De uitgebreide selectie garandeert een zeer hoge marktdekking van ongeveer 95%

  • Geen schade aan riem of riemwiel

  • Geschikt voor enkele en dubbele poelies

  • De leveringsomvang omvat een gebruiksaanwijzing en een uitgebreide lijst met toepassingen


Leveringsomvang:


  • 1 x riemmontagegereedschap, kort type 1, voor poelies met dubbele riem

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 2, groefbreedte 3,1 mm

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 3, groefbreedte 10,4 mm

  • 1 x afstandsschroefset, 2 stuks, voor installatiegereedschap type 1, 2, 3

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø32, type 4

  • 1 x afstandsschroefset, 3 stuks, voor installatiegereedschap type 4

  • 1 x riemverwijderingsgereedschap

  • 1 x riempositioneringsgereedschap met klem voor waterpomp, Ford/Volvo

  • 1 x adapter voor de krukaspoelies met dubbele riem, Ford/Volvo

  • 1 x motordraai-inrichting ½, dubbelzijdig, BMW

  • 1 x afstandsgereedschap, aluminium, 1.8+2.2D Transporter

  • 1 x rieminstallatiegereedschap, kunststof, 1.8+2.2D Transporter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel gebruik voor auto's/SUV's en bestelwagens. Voor verschillende modellen van de volgende merken: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia enzovoort.

Aantal stuks

15 st

Materiaal

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk)

3255,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie