Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale dopsleutel, VARIFIX 1/2 inch

VARIFIX 1/2 inch speciale dopsleutel 17mm
DOPSLEUTEL-1/2IN-SPECIAAL-17MM

Art.-nr. 071213717

EAN 4050642733435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale dopsleutel, VARIFIX 1/2 inch

Art.-nr. 071213717
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
Speciaal gereedschap voor het vastzetten van alle ankers met moersleutel van 17 mm binnen het VARIFIX® profiel 41
  • Schroefkop: 6-kant, metrisch
  • Geometrie: Lang
  • Opname: Binnenvierkant, DIN 3121 voor gebruik met ratel of vierkante aandrijving
  • De vorm van de dopsleutel maakt het eenvoudig de ankers en pluggen aan de rail te bevestigen
Opmerking
  • Geen bevestigingsklemmen nodig

  • VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix of VARIFIX® Standardfix kunnen over de gehele C-rail worden verplaatst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

17 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

17 mm

Lengte (L1)

83 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

25 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

25 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie