Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale boor voor COLDMELT® plug

BOOR-SPEZ-WW-LICHTBOUW-10X105MM

Art.-nr. 0650683101

EAN 4046777358384

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale boor voor COLDMELT® plug

Art.-nr. 0650683101
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
Voor het maken van nauwkeurige boorgaten voor COLDMELT ®-ankers in lichtgewichtpanelen.
Opmerking

Raadpleeg de specificaties om ervoor te zorgen dat de boor goed is afgesteld en op de juiste manier wordt gebruikt.

De COLDMELT®-technologie van Würth is gebaseerd op de met rechten beschermde WoodWelding®-technologie, onder licentie van WW WoodWelding GmbH, Zwitserland.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

10,3 mm

Lengte

105 mm

Schachtdiameter

10,0 mm

Materiaal

Gehard staal

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzinkboor voor speciale boor voor COLDMELT® anker

VERZINKER-HOUTBOOR-WW-F.10MM

Voor het boren van gaten in lichtgewichtpanelen voor COLDMELT®-ankers