Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciale 24V-adapter Voor Actros- en speciale penbezettingen

Spiraalkabel, speciaal 15, 2x 7-polig Actros 24 V
SPIRAALKABEL-REPADAPTER-15PLG-2X7PLG-24V

Art.-nr. 0510950281
EAN 4045727712542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2x 7-aderige spiraalkabel polyurethaan (PU)



7-polige stekker N en S-uitvoering, aangegoten kunststof, waterdicht



Speciale Actros-contactbezetting



15 schroefbare contacten aan 15-polig uiteinde


Speciale pinbezettingen zijn gemakkelijk in te delen.



Draaddoorsnedes per spiraal: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Aansluiting


  • Op trekker/aanhanger

15-polige contactdoos


2x 7-polige contactdoos

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van 15-polige contactdozen (aan de kant van trekker of aanhanger/oplegger) op 7-polige N- en S-contactdozen (kant van trekker of aanhanger/oplegger).

Werklengte

4000 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie