Speciaal smeermiddel Voor HT-buizen
Speciaal Glijmiddel installatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Volledig biologisch afbreekbaar, dus milieuvriendelijk
- Vrij van chloor, formaldehyde en polycyclische aromaten
- Vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vriendelijk voor de huid
- Kleurloos
- Vrij van siliconen
- In water oplosbaar
Beschermt de kunststof leidingen tijdens de montage, zodat deze gemakkelijk kunnen worden vastgeschroefd. Reinig de binnenkant van de mof en breng voorzichtig de afdichtring aan. Breng een laag speciaal smeermiddel aan op het gereinigde uiteinde van de leiding en de afdichtring. Druk de leidingen in elkaar en lijn ze uit. Spoel de leidingen grondig af voor gebruik.
Smeermiddel voor hogetemperatuur-leidingaansluitingen, kunststof busaansluitingen.
Inhoud | 250 ml |
Verpakking | Buis |
Kleur | Lichtgroen |
Chemische basis | Fysiologisch onschadelijke synthetische olie |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Wateroplosbaar | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Chloorvrij | Ja |
Formaldehydevrij | Ja |
Datasheets (1)
Certificaten/ Documenten (0)