Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciaal gebonden aluminiumoxide stiftsteen, roze

Stiftsteen, edelkorund roze
STIFTSTEEN-KU16-GROF-S6MM-D16MM-AL16MM

Art.-nr. 068031

EAN 4011231558457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciaal gebonden aluminiumoxide stiftsteen, roze

Art.-nr. 068031
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
Het professionele gereedschap van speciaal gebonden roze aluminiumoxide voor universeel gebruik op staal en gegoten staal.
  • Lange levensduur en geringe gereedschapsslijtage dankzij een slijtvaste korrel en een sterke binding die zijn vorm behoudt.

  • Hoge randstabiliteit voor economisch gebruik op aandrijfmotoren met lage snelheden.
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming, een stofmasker en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Bij gebruik van verlengstukken voor de aandrijfspindel moeten de opgegeven snelheden en snijsnelheden aanzienlijk worden gereduceerd om doorbuigen van de as te voorkomen. Dit is een kwestie van veiligheid. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Onafhankelijk van de lengte van de as van het gereedschap moet de klemlengte ten minste 10 mm bedragen.



Neem de volgende informatie in acht om slijpgereedschap veilig te gebruiken:


  • Alle stiftstenen zijn ontworpen voor een maximale omtreksnelheid van 50 m/s. De maximaal toegestane toerentallen voor diverse aslengtes en diameters zijn te vinden in DIN 69170, die gebaseerd is op EN 12413. Elke verpakkingseenheid wordt geleverd met een begeleidend schrijven waarin de maximaal toegestane toerentallen van het gereedschap worden beschreven. Dit moet strikt worden nageleefd om doorbuigen van de as tijdens gebruik te voorkomen.

  • De gereedschappen zijn kwetsbaar en moeten derhalve met zorg worden behandeld en opgeslagen. De gereedschappen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen en schadelijke milieu-invloeden.

  • Beschadigde of afgebroken stiftstenen niet gebruiken.

  • Neem bij gebruik van slijpgereedschap de FEPA-veiligheidsaanbevelingen in acht. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik op machines met een flexibele aandrijfas evenals op rechte stiftslijpmachines. Ideaal voor het bewerken van randen, het ontbramen van staalconstructies en gietstukken en voor het verwijderen van bramen en het afkanten bij het voorbereiden en nabewerken van lasnaden.

Diameter

16 mm

Werklengte

16 mm

Schachtlengte

40 mm

Lengte

56 mm

Schachtdiameter

6 mm

Korrel

46

Type schuurkorrel

Korund

Binding

Keramisch

Te bewerken materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie