Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speciaal assortiment CV-schroevendraaierbits, aandrijving van 1/4 inch en 1/2 inch 38-delig

Speciale schroefbits, CrV, assortiment 38-delig
1/4IN+1/2IN DOPSLEUTELSET 38DLG.

Art.-nr. 1952001026

EAN 4250158146747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciaal assortiment CV-schroevendraaierbits, aandrijving van 1/4 inch en 1/2 inch 38-delig

Art.-nr. 1952001026
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
Voor alle gangbare voertuigtoepassingen.

Leveringsomvang:


  • 1 van elke 1/4 inch dop, 38 mm lang TS-profiel (5-sterren) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1 van elke 1/2 inch dop Ribe-profiel R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch dop T-profiel T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch dop XZN-profiel M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch zeskantdop AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm

  • 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 55 mm met boring

  • 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 100 mm

  • 1 x 1/2 inch special krachtdop XZN-profiel M18 x 78 mm

  • 1 van elk T-profiel T80 x 100, T30 x 300 mm, elk met boring

  • 1 x binnenzeskant AF 5 x 160 mm met kogelkop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch, 1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aantal stuks

38 st

Productgewicht (per stuk)

6500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie