Spatule en plastique
Spatule de finition en plastique
SPATULE EN PLASTIQUE
Art. N° 08994711
EAN 4011231843614
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lame en plastique flexible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le mélange, l'application et le lissage des apprêts, matières de remplissage, mastics et produits d'étanchéité.
La flexibilité de la spatule de finition facilite le nettoyage. Pour ce faire, laisser sécher le matériau appliqué et, en courbant la spatule de finition, écailler le matériau de remplissage durci pour nettoyer l’outil. Si un matériau non durci est employé ou si la couche sur la spatule est trop fine pour être enlevée, elle peut se nettoyer avec des solvants.
Largeur | 115 mm |
Matière de la lame | Plastique |