Spatule à colle en ABS
Spatule à colle
SPATULE À ENCOLLER
Art. N° 0891185
EAN 4024835782449
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plastique ABS élastique avec denture de 4-mm
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Les colles n'adhèrent pas à la spatule
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 150 mm |
Largeur de denture | 4 mm |
Poids du produit (par pièce) | 33,333 g |
Matière | ABS |
Couleur | Blanc |