Spantenlijmtang met T-greep
Spantenlijmtang
SPANTENLIJMTANG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideale schroefklem voor het werken met spanten dankzij de vaste beugel met indrijfpunt en slagvlak om de klem in te slaan
- Uitsparing aan beide zijden van de vaste beugel voor het uitnemen met een lattenhamer
- Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare, koud-geëxtrudeerde, gegalvaniseerde drukplaat
- Voor maximale spanning dankzij de robuuste T-greep en de spil met gerolde, geharde en getemperde trapeziumdraad
- Goede corrosiebestendigheid en hoge stabiliteit dankzij de profielrail van koudgetrokken en verzinkt kwaliteitsstaal
Datasheets(X)
![]() | |
Max. klembreedte | 600 mm |
Uitlading (L1) | 120 mm |
Profielbreedte (B) | 27 mm |
Profieldikte (L2) | 13 mm |