Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752 - ASS-SPANHULS-ISO8752-D2-6-1100X-SYSKO Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752 - ASS-SPANHULS-ISO8752-D2-6-1100X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752 - ASS-SPANHULS-ISO8752-D2-6-1100X-SYSKO - 1
Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752 - ASS-SPANHULS-ISO8752-D2-6-1100X-SYSKO - 2

Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752

ISO 8752 verenbandstaal blank 1100 stuks Sysko
ASS-SPANHULS-ISO8752-D2-6-1100X-SYSKO

Art.-nr. 5964047500

EAN 4046777219791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752

Art.-nr. 5964047500
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
Verenstaal, blank

Het assortiment omvat diameters van 2 mm tot 6 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1100 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Inclusief Spanstiften (-bussen) assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 8752:
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-2X20

Omschrijving:
2 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-2X30

Omschrijving:
2 x 30 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-3X20

Omschrijving:
3 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-3X40

Omschrijving:
3 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-4X40

Omschrijving:
4 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-4X60

Omschrijving:
4 x 60 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-5X30

Omschrijving:
5 x 30 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-5X40

Omschrijving:
5 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-5X60

Omschrijving:
5 x 60 mm
Hoeveelheid: 75 x
100 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-6X40

Omschrijving:
6 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-6X50

Omschrijving:
6 x 50 mm
Hoeveelheid: 75 x
50 x
Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

SPANBUS-ISO8752-6X60

Omschrijving:
6 x 60 mm
Hoeveelheid: 50 x