Spanstift/spanbus - met sleuf, zware uitvoering
SPANH-ISO8752-(A2K)-10X36
Art.-nr. 0475010369
EAN 4046778242521
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 10 mm |
Lengte (l1) | 36 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Zware uitvoering |
Normering | 8752 |
Tolerantieklasse | 0 - Niet van toepassing |
