Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), RVS A4

DIN 1480 roestvast staal A4 blank
SPANSCHROEF-MOER-DIN1480-A4-M12

Art.-nr. 5176100012

EAN 4050641960757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), RVS A4

Art.-nr. 5176100012
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
Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (A4-50) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wind- en stabilisatieverbindingen in staalconstructies

Normering

DIN 1480

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Vorm

Open

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Spanschroefbreedte (buiten) (d1)

34 mm

Buitendiameter moereinde (d2)

21 mm

Spanschroeflengte (l1)

125 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (m1)

21 mm

Instelbaarheid

80 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aanlaseinden voor spanschroeven

AANLASEIND-DIN34828-A4-M12

DIN 34828, roestvast staal A4-70