Spanschroef gemaakt van stalen buis
DIN 1478 blank roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spanschroeven volgens DIN 1478 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (A4-50) volgens DIN 34828. In dat geval
is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
Wind- en stabilisatieverbindingen in staalconstructies
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Spanschroefbreedte (buiten) (d1) | 30 mm |
Buitendiameter moereinde (d2) | 22.5 mm |
Spanschroeflengte (l1) | 170 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (m1) | 20 mm |
Instelbaarheid | 120 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!