Spanningstransformator Voor sigarettenaansteker
Spanningstransformator voor sigarettenaansteker
OMVORMER -SSW150-12/230V-150/300W
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Probleemloze werking van verbruikers met weinig vermogen, bijv. laptops, televisies en telefoonladers, omdat de spanningstransformator de gelijkspanning (12V-laagspanning) omzet in een hogere spanning (230 V)
Datasheets(X)
Typeomschrijving | SSW150 |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 230 V AC |
Continu vermogen | 150 W |
Piekvermogen | 300 W |
Productgewicht (per stuk) | 1.300 kg |
Maximaal vermogen | 150 W |
Hoogte | 70 mm |