Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spanmoersleutel ¾ inch-aandrijving

Spanmoersleutel 3/4 inch
3/4IN KLEMMOERSLEUTEL SW 60X76MM

Art.-nr. 1952001173

EAN 4250158160767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanmoersleutel ¾ inch-aandrijving

Art.-nr. 1952001173
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
1952 001 172


DAF-, Kässbohrer/Setra-, MAN-, MB-assen: Serie VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra: VA 6.5 + 7.5 t — serie S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT



1952 001 173


MAN en MB, versterkte 9t-vooras VL5, MB SK-vooras VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, serie 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, bijv. Actros met schijfremmen, en FAUST-vooras

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

60 mm

Sleutelwijdte 2

75 mm

Geschikt voor voertuigfabrikanten

MAN, Mercedes

Productgewicht (per stuk)

950,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie