Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spanband met ratel, voor spannen aan binnenzijde

Spanband met ratel, railmontage bakwagen
SPANBAND T.B.V. LADINGRAIL BAKWAGEN

Art.-nr. 071392 30

EAN 4038898837725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanband met ratel, voor spannen aan binnenzijde

Art.-nr. 071392 30
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
Veiligheid door GS getest, eindbeslag geschikt voor combi-ankerrail

Drukratel

Opmerking

Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in constante regen kan leiden tot lichte verkleuring.

Conform EN 12195-2



GS-goedgekeurd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Tweedelig

Breedte

45 mm

Lengte

3,5 m

Max. verlenging sjorband

5 %

Lengte vast eind

1 m

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

2000 daN

Toegestane LC-treksterkte bij directe trek

1000 daN

Voorspankracht

260 daN

Handkracht ratel

50 daN

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Ankerrail, fitting

Label aan binnenkant

Ja

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie