Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spanband met ratel, dubbele haak, omkeerbare ratel

Spanband met ratel, dubbele haak, omkeerbare ratel
SPANBAND-OMK.RATEL-DUBBEL HAAK-4T-6T-L9M

Art.-nr. 0713921192

EAN 4053479461533

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanband met ratel, dubbele haak, omkeerbare ratel

Art.-nr. 0713921192
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
For securing goods transported by open trucks, such as tarpaulin trailers and flatbeds
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

50 mm

Lengte

9 m

Lengte vast eind

300 mm

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

4000 daN

Voorspankracht

400 daN

Handkracht ratel

50 daN

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Dubbele punthaak

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie