Spanband met ratel Voor vliegtuigprofiel
Spanband met ratel met aluminium spanner
SPANBAND MET ALU ZOE-RZA2000
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Gemakkelijk in het gebruik
- Gemaakt van hoogwaardig polyester
- Conform EN 12195-2
Datasheets(X)
Typeomschrijving | RZA2000 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 300 daN |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 600 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Voorspankracht | 200 daN |
Productgewicht (per stuk) | 0.500 kg |
Haakvorm | Sjorring ZOA |
Kleur | Rood |
Materiaal | PES - Polyester |
EN-Norm | 12195-2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!