Spanband met ratel Voor vliegtuigprofiel
Spanband met ratel met aluminium spanner
SPANBAND MET ALU ZOE -RZA1000
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Gemakkelijk in het gebruik
- Gemaakt van hoogwaardig polyester
- Conform EN 12195-2
Typeomschrijving | RZA1000 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 300 daN |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 600 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Voorspankracht | 200 daN |
Productgewicht (per stuk) | 0.400 kg |
Haakvorm | Sjorring ZOA |
Kleur | Rood |
Materiaal | PES - Polyester |
EN-Norm | 12195-2 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
AIRLINE MET FLENS -ZSA995-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA1500-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA2000-ALU
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND -ZSC995-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC1495-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC2000-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB995
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB1500
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB2000
ORSYMOBILIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.