Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spadebeitel, zeskant 30 mm

Spadebeitel zeskant

Art.-nr. 0647063450

EAN 4065746755160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spadebeitel, zeskant 30 mm

Art.-nr. 0647063450
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
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 16 kg zware beitelhamer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de beitelhamer MH 16-XE van 16 kg



Extra gereedschappen: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 en HM 1500

Lengte

450 mm

Breedte

75 mm

Gereedschapsopname

Zeskantmoer 30 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Breekhamer Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer

HAKHAMER MH 16-XE

Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer