Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spadebeitel Plus Longlife & Speed

Spadebeitel Plus LS
SPADEBEITEL-PLUS-LS-L250-B40MM

Art.-nr. 0648863250

EAN 4065746590341

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spadebeitel Plus Longlife & Speed

Art.-nr. 0648863250
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
Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapopname geschikt voor SDS-plus.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Tot 200 % langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Vergroot werkbereik



Convex beiteluiteinde


  • Centrale krachtoverbrenging

  • Betere overdracht van schokgolven

  • Hogere penetratieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afbeitelen van plamuurlagen en losmaken van aarde, dekvloeren en bitumen.

Lengte

250 mm

Breedte

40 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie