Spaanplaatschroef, verzonken freeskop, andere
Spaanplaatschroef, verzonken freeskop, andere
SHR-PVFK-HO-ASSY-VG-AW40-(A2L)-8X220/201
Art.-nr. 016558 220
EAN 4047376966390
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 220 mm |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdiameter (dh) | 15,0 mm |
Kophoogte (k) | 7,5 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |