Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef, boorpunt, andere

SCR-CS-DBIT-T2-WO-AW30-(A2L)-6X180/60

Art.-nr. 0165206180

EAN 4045727009970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spaanplaatschroef, boorpunt, andere

Art.-nr. 0165206180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

180 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

60 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

66 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Freesribben

Kopdiameter (dh)

12 mm

Kophoogte (k)

6 mm

Interne aandrijving

AW 30

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

3,9 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Multiplexhout (BSP), LVL

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

21,800 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie