Spaanplaatschroef ASSY® Isotop
Isotop ASSY staal verzinkt geel cilinderkop AW
CILIN.KOPSCHR.-ISOTOPAW40-(A2L)-8X360/59
Art.-nr. 0164280360
EAN 4024835731331
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Europese technische goedkeuring ETA-11/0190.
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
DN 2 | 10 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 59 mm |
Lengte kopschroefdraad | 70 mm |
Lengte (l) | 360 mm |
Koptype | Inbuskop |
Kopdiameter (dh) | 11,1 mm |
Kophoogte (k) | 9 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Dubbele draad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 5,3 mm |
Kerndiameter kopdraad | 6,3 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Materiaal | Ongehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 112,000 g |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Dakspantisolatie, Gevelisolatie |
Extra accessoires | Schroefmal voor ASSY ® ISOTOP spaanplaatschroef |
Extra artikelen | Dimensioneringssoftware, art. nr. 0990903002; gegevensbladen voor overkragende isolatie; AW-bits art. nr. 0614... |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!