Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef ASSY® 3.0

SCR-RSDCS-WO-AW10-(A2K)-3X35/30

Art.-nr. 015403035

EAN 4058794657586

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spaanplaatschroef ASSY® 3.0

Art.-nr. 015403035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving

Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0-4,5 mm

  • Grove schroefdraad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Zeer goede passing

  • Snelle plaatsing

  • Schroef zet zich vast

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen gewiebel

  • Geen beschadiging aan oppervlaklaag van schroef

  • Slechts 5 bitgroottes voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelrand, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor universeel gebruik in meubelbouw, verschillende soorten bevestigingen, winkelinrichting en interieurafwerking.
HandleidingVoor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter.
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

35 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

30 mm

Kerndiameter

1,95 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

20 graden

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdiameter (dh)

5,9 mm

Kophoogte (k)

2 mm

Interne aandrijving

AW10

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Productgewicht (per stuk)

1,188 g

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie