Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sous-toiture/film de protection pour toit WÜTOP® 95

Film de protection de solive et de toit, WÜTOP 95
FILM DE PROTECTION, WÜTOP 95-75QM
WUETOP

Art. N° 0681001015
EAN 4047376015791

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit légers, de couleur pâle et perméables à la vapeur pour toits inclinés
  • La toile supérieure en PP protège la membrane contre les dommages et réduit les risques de glissement

  • Comportement au feu EN-13501-1, classe E

  • Inflammabilité normale DIN 4102, classe B2

  • Ne convient pas aux toits en ardoise

  • Répond aux exigences de la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs
Homologation

DIN EN 13859-1

DIN EN 13859-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du revêtement par m²

95 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1.5 m

Zone

75 m²

Poids du rouleau

7.125 kg

Nombre de roues par palette

20 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,02 m / conforme à la norme EN 1931

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

80 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

90 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

230 N

Force de traction transversale à 50 mm

140 N

Convient aux toitures/couvertures provisoires

2 Semaines

Résistance aux UV

Maxi. 6mois

Classe du matériau de construction

E

Etanchéité des joints

Réussi

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le film adhésif résistant adhère de façon permanente à de nombreux matériaux support, en particulier les membranes thermiques Wütop.
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

WUETOP
Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Pince-agrafeuse HT 34

AGRAFEUSE MANUELLE HT34

Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
x 1 pcs
Agrafeuse manuelle HT 53

AGRAFEUSE MANUELLE HT53 4-10MM

Forte résistance aux impacts pour les matériaux les plus fins
x 1 pcs
Couteau pour film Avec lame à revêtement spécial

COUTEAU POUR FILM DE MAROUFLAGE

x 5 pcs