Song Plus S1P veiligheidsschoenen
SCARPA BASSA SONG PLUS S1P 41
Art.-nr. M416104041
EAN 4251012102893
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend suède
- Textielvoering
- Kunststof neus, textiel anti-perforatiebescherming
- Antislip PU SRC buitenzool, comfortbreedte 11
- Metaalvrij
- 580 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Grijs |
Maat | 41 |
Ademend textiel | Suède |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Overig standaard | SRC |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schoenmaat EU | 41 |
Schoenmaat UK | 7,5 |