Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle

Sonde endoscopique unidirectionnelle

Art. N° 071553 759

EAN 4061975499301

Prix affichés aux clients après connexion
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle

Art. N° 071553 759
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
Caméra 4,5 mm avec vue frontale et rotation jusqu'à 180°
  • Inspection et documentation parfaites des zones inaccessibles

  • Qualité d'image optimale grâce à cinq mini LED lumineuses avec atténuateur

  • Sonde en verre saphir résistant aux rayures pour protéger la lentille de la caméra et garantir une qualité d'image optimale
IndicationNe peut être utilisée qu'avec la Vidéo, et la Endoscope vidéo PRO Dual
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAdaptée aux secteurs de l'automobile, de la plomberie, de la construction, de l'industrie, de l'aviation, de la police et des douanes

Diamètre

4,5 mm

Angle

180 Degré

Longueur de câble

186 cm

Matière

Plastique

Poids du produit (par pièce)

1233,800 g