Soldeerpistool Powerjet
Soldeerpistool powerjet
SOLDEERPISTOOL POWERJET
Art.-nr. 098490001
EAN 4038898014553
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Piëzo-ontsteking
Start/stop functie voor maximale veiligheid en comfort
Bajonet snelkoppeling
Brander snel en zonder gereedschap te vervangen
Nauwkeurige vlamregeling
Klep met fijninstelling voor nauwkeurige vlamregeling
Vergrendelbare knop voor continu gebruik
Datasheets(X)
Voertuigindustrie/metaalbewerking
- Zachtsolderen tot Ø 18 mm
- Losmaken van klemmende of verroeste schroeven en bouten
- Verwijderen van lak en bodemplaatbescherming
- Vertinnen van (carrosserie)panelen
- Vormen van kunststofdelen
Elektrotechniek/loodgieterswerk
- Licht krimpwerk
- Zachtsolderen tot Ø 18 mm
- Ontdooien van bevroren leidingen
Vermogen | 0,9 kW |
Bedrijfsdruk | 1 bar |
Gasverbruik per uur | 70 g |
SOLDEERPISTOOL POWERJET, RESERVEPATRONEN
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!