Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Soldeerpistool MJ-360

Soldeerpistool MJ-360
SLDRGUN-GAS-(MJ-360)

Art.-nr. 0984990500

EAN 4065746471800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Soldeerpistool MJ-360

Art.-nr. 0984990500
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
Geïntegreerde ontsteking (piëzo-ontsteking)
  • Continue vlam-/vermogensregeling - optimale aanpassing aan de betreffende werksituatie

  • Vergrendelbare knop voor continu gebruik

  • Hoge bedrijfstemperatuur (max. 1300°C) ondanks het compacte ontwerp

  • Stabiele, nauwkeurige vlam in alle standen

  • Ergonomische handgreep

  • Geschikt voor commercieel aanstekergas (butaangas)
Opmerking

Wordt leeg geleverd (zonder gas)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor solderen, krimpen, lassen, vertinnen, enz. Ideaal voor werkplaatsen, servicediensten, laboratoria, reparaties, hobby, keukens enz.

Handleiding

Ontlucht de tank via het ventiel voordat u de tank opnieuw vult (bijv. met de punt van een balpen)

Vlamtemperatuur max.

1300 °C

Min./max. werkingstijd

15-45 min

Gasopnamecapaciteit

10 ml

Lengte x breedte x hoogte

118 x 42 x 135 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Butaangas

BUTAANGAS 100 ML

Hoogwaardig butaangas voor het hervullen van gassoldeerapparaten, aanstekers, enz.