Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Soldeerkabelschoen DIN 46211

KABELSCHOEN-SOLDEER-46211-M8-(10-25)

Art.-nr. 05579224

EAN 4011231463843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Soldeerkabelschoen DIN 46211

Art.-nr. 05579224
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
Min./max. draaddoorsnede

10,0-25,0 mm²

Flensgat

M8

Minimale/maximale kabeldiameter

8,0-5,4 mm

Materiaaldikte

1,50 mm

Lengte x breedte

34,4 x 15,0 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vertind

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer
x 1 st
Elektrosoldeertin nr. 1

EL SOLDEERTIN 250G 60/40 1MM

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
Elektrosoldeertin nr. 1

EL-SOLDEERTIN NR.1 1KG 60/40 1,0MM

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
Elektrosoldeertin nr. 1

EL-SOLDEERTIN NR.1 250G 60/40 1,5MM

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
Elektrosoldeertin nr. 1

EL-SOLDEERTIN NR.1 1KG 60/40 1,5MM

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
Kabelschoen voor solderen, DIN 46211 assortiment 72-delig in systeemkoffer

KABELSCHOEN-ASSORTI-46211-72ST-SYSKO