Soldeerkabelschoen DIN 46211
KABELSCHOEN-SOLDEER-46211-M12-(50-95)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 50,0-95,0 mm² |
Flensgat | M12 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 12,0-11,2 mm |
Materiaaldikte | 3,00 mm |
Lengte x breedte | 58 x 22,0 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!