Soldeerkabelschoen DIN 46211
KABELSCHOEN-SOLDEER-46211-M12-(25-50)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 25,0-50,0 mm² |
Flensgat | M12 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 12,0-8,2 mm |
Materiaaldikte | 2,00 mm |
Lengte x breedte | 49 x 22,0 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!